Blechmutter Typ 1
Blechmutter Typ 1
MU-BL-BMW-(A3A)-L24,8MM-D6,3MM
Art.-Nr.
050011427
EAN 4011231415835
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen
- Einfache Montage und Demontage
- Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Aufschieben auf (Blech-) Kanten
Form | A |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 6,3 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,7-1,5 mm |
Länge (L) | 24,8 mm |
Breite (B) | 16 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (C) | 10,5 mm |
Materialstärke (S) | 0,8 mm |
Werkstoff | Federstahl CK 67 |
Oberfläche | Farblos verzinkt |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 07129925742, 946418, 207217563, A0009940945, 1470998 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | 07129901663 |