Blechmutter Typ 1
Blechmutter geschlossener Eindrehbereich
MU-BL-BMW-(A3A)-L24,8MM-D6,5MM
Art.-Nr.
050011369
EAN 4011231415705
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen
- Einfache Montage und Demontage
- Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Aufschieben auf (Blech-) Kanten
Form | A |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 6,5 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,7-1,5 mm |
Klemmbereich min./max. (f) | 0,70-1,50 mm |
Länge (L) | 24,8 mm |
Breite (B) | 16 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (C) | 13 mm |
Materialstärke (S) | 0,8 mm |
Werkstoff | Federstahl CK 67 |
Oberfläche | Farblos verzinkt |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 803821117, 207217565, A0009945045, 0227326 |