Blechmutter Typ 1
Blechmutter Typ 1
MU-BL-MB-(A3A)-L15,5MM-D4,8MM
Art.-Nr.
050011365
EAN 4011231415644
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen
- Einfache Montage und Demontage
- Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Aufschieben auf (Blech-) Kanten
![]() | |
Form | A |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 4,8 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,7-2 mm |
Länge (L) | 16 mm |
Breite (B) | 14,5 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (C) | 9 mm |
Materialstärke (S) | 0,7 mm |
Werkstoff | Federstahl CK 67 |
Oberfläche | Farblos verzinkt |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | N0154452, 07129925713, A0009940545 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | 07129901649 |