Blechmutter Typ 1
Blechmutter Typ 1
MU-BL-VW/AUDI-ST-4,8MM-MKB
Art.-Nr.
0501101647
EAN 4047376499638
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen
- Einfache Montage und Demontage
- Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Aufschieben auf (Blech-) Kanten
![]() | |
Form | A |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 4,8 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,5-3,5 mm |
Länge (L) | 16,5 mm |
Breite (B) | 11 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (C) | 7,2 mm |
Materialstärke (S) | 0,5 mm |
Werkstoff | Federstahl CK 67 |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | N0154373 |