Blechmutter Typ 3 Großer Schenkelabstand
Blechmutter Typ 3
MU-BL-MB-(DTB)-L16,2MM-D5,5MM
Art.-Nr.
050013637
EAN 4011231419680
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen
- Einfache Montage und Demontage
- Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Aufschieben auf (Blech-) Kanten
![]() | |
Form | B |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 5,5 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 3-4 mm |
Länge (L) | 16,2 mm |
Breite (B) | 14,5 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (C) | 7,2 mm |
Materialstärke (S) | 0,7 mm |
Werkstoff | Federstahl CK 67 |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | A1239941545 |