Blechmutter geschlossener Eindrehbereich
Blechmutter geschlossener Eindrehbereich
MU-BL-OPEL-(DTB)-L23,7MM-D5,5MM
Art.-Nr.
050013806
EAN 4011231420105
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Aufschieben auf Bauteilkanten
- Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen
- Einfache Montage und Demontage
- Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Aufschieben auf (Blech-) Kanten
Form | A |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 5,5 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 3,00-4,00 mm |
Klemmbereich min./max. (f) | 3,00-4,00 mm |
Länge (L) | 23.70 mm |
Breite (B) | 16.00 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (C) | 12.00 mm |
Materialstärke (S) | 0.70 mm |
Werkstoff | Federstahl CK 67 |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Ausführung | Selbstsichernd |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | Universal |