Blechmutter geschlossener Eindrehbereich
Blechmutter geschlossener Eindrehbereich
MU-BL-VW/AUDI-(A3A)-L16,0MM-D4,8MM
Art.-Nr.
050013956
EAN 4011231420266
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Aufschieben auf Bauteilkanten
- Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen
- Einfache Montage und Demontage
- Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Aufschieben auf (Blech-) Kanten
Form | A |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 4,8 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 1,70-2,30 mm |
Klemmbereich min./max. (f) | 1,70-2,30 mm |
Länge (L) | 16.50 mm |
Breite (B) | 11.00 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (C) | 7.20 mm |
Materialstärke (S) | 0.50 mm |
Werkstoff | Federstahl CK 67 |
Oberfläche | Farblos verzinkt |
Ausführung | Selbstsichernd |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | N90094201 |