Blechmutter mit Gewindeschaft
Blechmutter mit Gewindeschaft
MU-BL-BMW-(ZN)-M5
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Aufschieben auf Bauteilkanten
- Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen
- Einfaches Montieren und Demontieren
- Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
- Hohes Anzugsmoment
Hinweis
- Gewindetoleranz 6H durch Beschichtung nicht gegeben
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Aufschieben auf (Blech-) Kanten.
![]() | |
Geeignet für Schraube | M5 |
Befestigungsdicke min./max. | 0,80-4,30 mm |
Länge (A) | 16,60 mm |
Breite (B) | 15,00 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (C) | 7,00 mm |
Klemmbereich min./max. | 0,80-4,30 mm |
Materialstärke (S) | 0,60 mm |
Oberfläche | Farblos verzinkt |
Werkstoff | Unlegierter Stahl, C45 |
Passend für Fahrzeughersteller | BMW |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 52532308647 |
Einbauort | Karosserie |
Passend für Schraubengewinde | M5 |