Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blechmutter mit Gewindeschaft

Blechmutter mit Gewindeschaft
MU-BL-FIAT-(A2K)-L20,5MM-D5MM

Art.-Nr. 0500141019
EAN 4055375138854
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blechmutter mit Gewindeschaft

Art.-Nr. 0500141019

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Aufschieben auf Bauteilkanten
  • Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen

  • Einfaches Montieren und Demontieren

  • Toleranzausgleich und Blindmontage möglich

  • Hohes Anzugsmoment
Hinweis
  • Gewindetoleranz 6H durch Beschichtung nicht gegeben
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Aufschieben auf (Blech-) Kanten.

Geeignet für Schraube

M5

Befestigungsdicke min./max.

0,5-4 mm

Länge (A)

20,5 mm

Breite (B)

14,1 mm

Abstand Mitte Loch - Rand (C)

10,4 mm

Materialstärke (S)

0,5 mm

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Unlegierter Stahl, C45

Passend für Schraubengewinde

M5

Ausführung

Selbstsichernd

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen