Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blechmutter mit Gewindeschaft

Blechmutter mit Gewindeschaft
MU-BL-FORD/RENAULT-(ZN)-M8

Art.-Nr. 0501102005

EAN 4046778499710

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blechmutter mit Gewindeschaft

Art.-Nr. 0501102005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Aufschieben auf Bauteilkanten
  • Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen

  • Einfaches Montieren und Demontieren

  • Toleranzausgleich und Blindmontage möglich

  • Hohes Anzugsmoment
Hinweis
  • Gewindetoleranz 6H durch Beschichtung nicht gegeben
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Aufschieben auf (Blech-) Kanten.

Geeignet für Schraube

M8

Befestigungsdicke min./max.

0,8-4 mm

Länge (A)

27,5 mm

Breite (B)

18 mm

Abstand Mitte Loch - Rand (C)

13 mm

Klemmbereich min./max.

0,80-4,00 mm

Materialstärke (S)

1 mm

Oberfläche

Farblos verzinkt

Werkstoff

Unlegierter Stahl, C45

Passend für Fahrzeughersteller

BMW, MINI

Entspricht Original Ersatzteilnummer

61331459545, 6103426, A0039941545

Einbauort

Karosserie

Passend für Schraubengewinde

M8

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen