Blechmutter mit Gewindeschaft
Blechmutter mit Gewindeschaft
MU-BL-MB-(ZN)-SCHWARZ-M6
Art.-Nr. 0501104119
EAN 4046778492094
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Aufschieben auf Bauteilkanten
- Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen
- Einfaches Montieren und Demontieren
- Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
- Hohes Anzugsmoment
Hinweis
- Gewindetoleranz 6H durch Beschichtung nicht gegeben
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Aufschieben auf (Blech-) Kanten.
![]() | |
Geeignet für Schraube | M6 |
Befestigungsdicke min./max. | 0,50-4,80 mm |
Länge (A) | 23,60 mm |
Breite (B) | 16,00 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (C) | 11,50 mm |
Klemmbereich min./max. | 0,50-4,80 mm |
Materialstärke (S) | 0,80 mm |
Oberfläche | Farblos verzinkt |
Werkstoff | Unlegierter Stahl, C45 |
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | A0039941745 |
Einbauort | Motorraum |
Passend für Schraubengewinde | M6 |