Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blechmutter mit Gewindeschaft

Blechmutter mit Gewindeschaft
MU-BL-VW/AUDI-M6-MKB-2.2-SW

Art.-Nr. 0501101646

EAN 4047376499614

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blechmutter mit Gewindeschaft

Art.-Nr. 0501101646

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Aufschieben auf Bauteilkanten
  • Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen

  • Einfaches Montieren und Demontieren

  • Toleranzausgleich und Blindmontage möglich

  • Hohes Anzugsmoment
Hinweis
  • Gewindetoleranz 6H durch Beschichtung nicht gegeben
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Aufschieben auf (Blech-) Kanten.

Geeignet für Schraube

M6

Befestigungsdicke min./max.

0,50-4,00 mm

Länge (A)

23,60 mm

Breite (B)

16,00 mm

Abstand Mitte Loch - Rand (C)

11,50 mm

Klemmbereich min./max.

0,50-4,00 mm

Materialstärke (S)

0,80 mm

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Werkstoff

Unlegierter Stahl, C45

Passend für Fahrzeughersteller

Audi, Volvo, Volkswagen

Entspricht Original Ersatzteilnummer

N90168601, N90168602, 949921

Einbauort

Innenraum, Motorraum, Universal

Passend für Schraubengewinde

M6

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen