Blechmutter mit geschlossenem Eindrehbereich
Blechmutter geschlossener Eindrehbereich
MU-BL-BMW-(A3A)-L16,8MM-D6,3MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Aufschieben auf Bauteilkanten
- Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen
- Einfaches Montieren und Demontieren
- Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Aufschieben auf (Blech-) Kanten.
![]() | |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 6,3 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,85-1,70 mm |
Länge (A) | 16,80 mm |
Breite (B) | 16,00 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (C) | 7,50 mm |
Klemmbereich min./max. | 0,85-1,70 mm |
Materialstärke (S) | 0,80 mm |
Oberfläche | Farblos verzinkt |
Werkstoff | Federstahl CK 67 |
Passend für Fahrzeughersteller | BMW, Ford, Mercedes-Benz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 07129904232, 6031840, A0009940845, 6738766, |
Einbauort | Motorraum, Universal |