Blechmutter mit geschlossenem Eindrehbereich
Blechmutter geschlossener Eindrehbereich
MU-BL-L27,3MM-D6,3MM
Art.-Nr. 0500300011
EAN 4065746639927
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Aufschieben auf Bauteilkanten
- Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen
- Einfaches Montieren und Demontieren
- Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Aufschieben auf (Blech-) Kanten.
![]() | |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 6,3 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,80-1,80 mm |
Länge (A) | 27,30 mm |
Breite (B) | 14,30 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (C) | 12,30 mm |
Klemmbereich min./max. | 0,80-1,80 mm |
Materialstärke (S) | 0,90 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | C67S |
Passend für Fahrzeughersteller | Audi, Volkswagen |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | N0154322 |
Einbauort | Innenraum, Karosserie |