Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blechmutter mit geschlossenem Eindrehbereich

Blechmutter geschlossener Eindrehbereich
MU-BL-OPEL-(DTB)-L23,7MM-D6,3MM

Art.-Nr. 0501103020

EAN 4024835829953

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blechmutter mit geschlossenem Eindrehbereich

Art.-Nr. 0501103020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Aufschieben auf Bauteilkanten
  • Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen

  • Einfaches Montieren und Demontieren

  • Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Aufschieben auf (Blech-) Kanten.

Geeignet für Schraube

Durchmesser 6,3 mm

Befestigungsdicke min./max.

3,00-4,00 mm

Länge (A)

23,70 mm

Breite (B)

16,00 mm

Abstand Mitte Loch - Rand (C)

12,00 mm

Klemmbereich min./max.

3,00-4,00 mm

Materialstärke (S)

0,70 mm

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Werkstoff

Federstahl CK 67

Passend für Fahrzeughersteller

Opel

Entspricht Original Ersatzteilnummer

1406970, 90158565,

Einbauort

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen