Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blechmutter, offener Eindrehbereich

Blechmutter offener Eindrehbereich
MU-BL-(A3A)-L26,2MM-D5,5MM

Art.-Nr. 05000538

EAN 4011231414876

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blechmutter, offener Eindrehbereich

Art.-Nr. 05000538

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Aufschieben auf Bauteilkanten
  • Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen

  • Einfache Montage und Demontage

  • Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Aufschieben auf (Blech-) Kanten.

Geeignet für Schraube

Durchmesser 5,5 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,90-2,60 mm

Länge (A)

26,20 mm

Breite (B)

15,10 mm

Abstand Mitte Loch - Rand (C)

11,10 mm

Klemmbereich min./max.

0,90-2,60 mm

Materialstärke (S)

0,80 mm

Oberfläche

Farblos verzinkt

Werkstoff

Federstahl CK 67

Passend für Fahrzeughersteller

Universal

Entspricht Original Ersatzteilnummer

Universal

Einbauort

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen