Blechmutter, offener Eindrehbereich
Blechmutter offener Eindrehbereich
MU-BL-BMW-(A3A)-L19,8MM-D4,8MM
Art.-Nr. 05000537
EAN 4011231414814
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Aufschieben auf Bauteilkanten
- Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen
- Einfache Montage und Demontage
- Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Aufschieben auf (Blech-) Kanten.
![]() | |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 4,8 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,70-3,00 mm |
Länge (A) | 20,00 mm |
Breite (B) | 12,00 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (C) | 9,00 mm |
Klemmbereich min./max. | 0,70-3,00 mm |
Materialstärke (S) | 0,70 mm |
Oberfläche | Farblos verzinkt |
Werkstoff | Federstahl CK 67 |
Passend für Fahrzeughersteller | BMW |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 07129925738, 07129901654 |
Einbauort | Universal |