Blechmutter, offener Eindrehbereich
Blechmutter offener Eindrehbereich
MU-BL-FORD-(A3A)-L16,5MM-D4,2MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Aufschieben auf Bauteilkanten
- Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen
- Einfache Montage und Demontage
- Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Aufschieben auf (Blech-) Kanten.
![]() | |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 4,2 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,60-1,70 mm |
Länge (A) | 16,00 mm |
Breite (B) | 11,00 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (C) | 7,50 mm |
Klemmbereich min./max. | 0,60-1,70 mm |
Materialstärke (S) | 0,50 mm |
Oberfläche | Farblos verzinkt |
Werkstoff | Federstahl CK 67 |
Passend für Fahrzeughersteller | Ford |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 1716235 |
Einbauort | Universal |