Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blechmutter verkürzte hintere Kralle

Blechmutter verkürzte hintere Kralle
MU-BL-OPEL-(A3A)-L24,8MM-D6,3MM

Art.-Nr. 050013204

EAN 4011231418539

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blechmutter verkürzte hintere Kralle

Art.-Nr. 050013204

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Aufschieben auf Bauteilkanten
  • Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen

  • Einfache Montage und Demontage

  • Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Aufschieben auf (Blech-) Kanten.

Geeignet für Schraube

Durchmesser 6,3 mm

Länge (A)

24,70 mm

Breite (B)

14,50 mm

Abstand Mitte Loch - Rand (C)

12,70 mm

Klemmbereich min./max.

0,70-1,50 mm

Materialstärke (S)

0,70 mm

Oberfläche

Farblos verzinkt

Werkstoff

Federstahl CK 67

Passend für Fahrzeughersteller

Opel

Entspricht Original Ersatzteilnummer

2072153, 11072461

Einbauort

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen