Blechmutter verkürzte hintere Kralle
Blechmutter verkürzte hintere Kralle
MU-BL-OPEL-(A3A)-L25,0MM-D6,5MM
Art.-Nr.
050011403
EAN 4011231415743
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Aufschieben auf Bauteilkanten
- Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen
- Einfache Montage und Demontage
- Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Aufschieben auf (Blech-) Kanten.
![]() | |
Form | N |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 6,5 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,70-1,50 mm |
Klemmbereich min./max. (f) | 0,70-1,50 mm |
Länge (L) | 25.00 mm |
Breite (B) | 14.50 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (C) | 12.50 mm |
Materialstärke (S) | 0.80 mm |
Werkstoff | Federstahl CK 67 |
Oberfläche | Farblos verzinkt |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 311821161, A0009943645, 2072151 |