Blechschälbohrer HSS AlTiN SMART STEP
Blechschälbohrer HSS AlTiN SMART STEP
SCHAELBO-SMARTSTEP-ALTIN-GR2-(D5-20MM)
Art.-Nr. 0694457020
EAN 4065746557498
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Hochleistungsblechschälbohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie, spiralförmiger Spannut und AlTiN-Beschichtung für einen extrem schnellen, komfortablen und langlebigen Einsatz in allen gängigen Werkstoffen mit einer Materialstärke von bis zu 4 mm.
 
SMART STEP-Technologie
- Bis zu 3-fach schnelleres Anbohren im Vergleich zu herkömmlichen Blechschälbohrern
 - Bis zu 50% höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Blechschälbohrern
 - Signifikant kräfteschonenderes Bohren im Vergleich zu herkömmlichen Blechschälbohrern
 - Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
 - Komfortables, stufenloses Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs
 - Gratfreies Bohren ohne Verformung des Bleches
 - Exakte, kreisrunde Bohrungen
 
Tief geschliffene spiralförmige Spannut
Hervorragende Spanabfuhr
Laserskalierung in der Spannut
Einfaches Ablesen des Lochdurchmessers während des Bohrvorgangs
AlTiN-Multilayer-Verschleißschutzbeschichtung
- Extrem hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 1.150°C
 - Sehr hohe Schichthärte von 3.200 HV
 - Multilayer-Schichtaufbau für eine optimale Spanabfuhr und verbesserte Schneideigenschaften (Vermeidung von Materialaufschweißungen)
 
3-Flächenschaft
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
 - Optimale Kraftübertragung
 - Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen
 - Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
 
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Exklusiv bei Würth erhältlich
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Das Universalwerkzeug für große, stufenlose Bohrungen in Blechen.
 - Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang, sowohl im Einsatz mit Handbohrmaschinen als auch mit stationären Einrichtungen.
 - Ideal für das Elektrohandwerk, in der Sanitär- und Heizungstechnik, in der Autowerkstatt, im Maschinenbau, Schaltschrankbau sowie im Behälter- und Apparatebau.
 
Anleitung
- Kühlung nicht zwingend notwendig, erhöht aber die Standzeit deutlich
 - Drehzahltabelle beachten
 - Beim Aufbohren nicht drücken. Der Blechschälbohrer zieht sich selbständig ins Blech.
 
Größe  | 2  | 
Bohrdurchmesser min./max.  | 5-20 mm  | 
Länge  | 71 mm  | 
Schaftdurchmesser  | 8 mm  | 
Typbezeichnung  | SMART STEP AlTiN  | 
Schneidstoff  | HSS  | 
Schaftform  | 3-Flächenschaft  | 
Oberfläche  | AlTiN  | 
| Legende | 
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | 
| n = Drehzahl [U/min] | 
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!