Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blechschälbohrer HSS SMART STEP

Blechschälbohrer HSS SMART STEP
BLSCHAELBO-SMARTSTEP-BIT-GR2-(D5-20MM)

Art.-Nr. 0694456021

EAN 4065746557597

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blechschälbohrer HSS SMART STEP

Art.-Nr. 0694456021

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Blechschälbohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie und spiralförmiger Spannut für einen extrem schnellen, komfortablen und präzisen Einsatz in allen gängigen Werkstoffen mit einer Materialstärke von bis zu 4 mm.

SMART STEP-Technologie


  • Bis zu 3-fach schnelleres Anbohren im Vergleich zu herkömmlichen Blechschälbohrern

  • Bis zu 50% höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Blechschälbohrern

  • Signifikant kräfteschonenderes Bohren im Vergleich zu herkömmlichen Blechschälbohrern

  • Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Komfortables, stufenloses Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Gratfreies Bohren ohne Verformung des Bleches

  • Exakte, kreisrunde Bohrungen


Tief geschliffene spiralförmige Spannut


Hervorragende Spanabfuhr



Laserskalierung in der Spannut


Einfaches Ablesen des Lochdurchmessers während des Bohrvorgangs



3-Flächenschaft


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar



Exklusiv bei Würth erhältlich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Das Universalwerkzeug für große, stufenlose Bohrungen in Blechen.

  • Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang, sowohl im Einsatz mit Handbohrmaschinen als auch mit stationären Einrichtungen.

  • Ideal für das Elektrohandwerk, in der Sanitär- und Heizungstechnik, in der Autowerkstatt, im Maschinenbau, Schaltschrankbau sowie im Behälter- und Apparatebau.
Anleitung
  • Auf ausreichende Kühlung/Schmierung achten.

  • Drehzahltabelle beachten

  • Beim Aufbohren nicht drücken. Der Blechschälbohrer zieht sich selbständig ins Blech.

Größe

2

Bohrdurchmesser min./max.

5-20 mm

Länge

79 mm

Schaftdurchmesser

1/4 in

Typbezeichnung

SMART STEP

Schneidstoff

HSS

Schaftform

Sechskant Bit-Aufnahme Form E, DIN3126

Oberfläche

Unbeschichtet

Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für Ø 40,0 - 61,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 40,0 - 61,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 15 110 80
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 15 110 80
≤ 900 N/mm² 11 85 55
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 15 110 80
≤ 900 N/mm² 11 85 55
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1300 N/mm² 9 70 45
Nitrierstähle ≤ 1300 N/mm² 9 70 45
Werkzeugstähle ≤ 1300 N/mm² 9 70 45
Schnellarbeitsstähle ≤ 1300 N/mm² 9 70 45
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 15 110 80
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 12 90 60
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 18 140 90
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 17 140 90
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 17 140 90
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 18 140 90
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 17 140 90
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 26 200 130
Kunststoffe, thermoplastisch 24 190 125
Schnittwerte
Für Ø 24,0 - 40,0 und Ø 36,0 - 50,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 24,0 - 40,0
Art.
Ø 36,0 - 50,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
≤ 900 N/mm² 11 140 85 95 70
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
≤ 900 N/mm² 11 140 85 95 70
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1300 N/mm² 9 120 75 80 60
Nitrierstähle ≤ 1300 N/mm² 9 120 75 80 60
Werkzeugstähle ≤ 1300 N/mm² 9 120 75 80 60
Schnellarbeitsstähle ≤ 1300 N/mm² 9 120 75 80 60
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 15 200 120 130 100
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 12 160 100 105 75
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 18 250 150 150 110
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 17 250 150 150 110
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 17 250 150 150 110
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 18 250 150 150 110
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 17 250 150 150 110
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 26 350 200 230 160
Kunststoffe, thermoplastisch 24 350 200 220 150
Schnittwerte
Für Ø 5,0 - 31,0 und Ø 16,0 - 30,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 5,0 - 31,0
Art.
Ø 16,0 - 30,5
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
≤ 900 N/mm² 11 700 110 200 110
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
≤ 900 N/mm² 11 700 110 200 110
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1300 N/mm² 9 550 100 180 100
Nitrierstähle ≤ 1300 N/mm² 9 550 100 180 100
Werkzeugstähle ≤ 1300 N/mm² 9 550 100 180 100
Schnellarbeitsstähle ≤ 1300 N/mm² 9 550 100 180 100
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 15 950 150 290 150
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 12 750 120 240 125
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 18 1100 200 360 200
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 17 1100 200 360 200
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 17 1100 200 360 200
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 18 1100 200 360 200
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 17 1100 200 360 200
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 26 1600 300 550 300
Kunststoffe, thermoplastisch 24 1500 250 500 250
Schnittwerte
Für Ø 3,0 - 14,0 und Ø 5,0 - 20,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 3,0 - 14,0
Art.
Ø 5,0 - 20,0
Art. und
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1300 N/mm² 9 900 200 550 140
Nitrierstähle ≤ 1300 N/mm² 9 900 200 550 140
Werkzeugstähle ≤ 1300 N/mm² 9 900 200 550 140
Schnellarbeitsstähle ≤ 1300 N/mm² 9 900 200 550 140
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 15 1500 350 950 250
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 12 1250 270 750 190
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 26 2600 600 1600 400
Kunststoffe, thermoplastisch 24 2500 550 1500 400
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen