Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blechschälbohrer HSS SMART STEP

Blechschälbohrer HSS SMART STEP
BLSCHAELBO-SMARTSTEP-GR8-(D5-31MM)

Art.-Nr. 0694456031

EAN 4065746557559

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blechschälbohrer HSS SMART STEP

Art.-Nr. 0694456031

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Blechschälbohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie und spiralförmiger Spannut für einen extrem schnellen, komfortablen und präzisen Einsatz in allen gängigen Werkstoffen mit einer Materialstärke von bis zu 4 mm.

SMART STEP-Technologie


  • Bis zu 3-fach schnelleres Anbohren im Vergleich zu herkömmlichen Blechschälbohrern

  • Bis zu 50% höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Blechschälbohrern

  • Signifikant kräfteschonenderes Bohren im Vergleich zu herkömmlichen Blechschälbohrern

  • Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Komfortables, stufenloses Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Gratfreies Bohren ohne Verformung des Bleches

  • Exakte, kreisrunde Bohrungen


Tief geschliffene spiralförmige Spannut


Hervorragende Spanabfuhr



Laserskalierung in der Spannut


Einfaches Ablesen des Lochdurchmessers während des Bohrvorgangs



3-Flächenschaft


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar



Exklusiv bei Würth erhältlich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Das Universalwerkzeug für große, stufenlose Bohrungen in Blechen.

  • Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang, sowohl im Einsatz mit Handbohrmaschinen als auch mit stationären Einrichtungen.

  • Ideal für das Elektrohandwerk, in der Sanitär- und Heizungstechnik, in der Autowerkstatt, im Maschinenbau, Schaltschrankbau sowie im Behälter- und Apparatebau.
Anleitung
  • Auf ausreichende Kühlung/Schmierung achten.

  • Drehzahltabelle beachten

  • Beim Aufbohren nicht drücken. Der Blechschälbohrer zieht sich selbständig ins Blech.

Größe

8

Bohrdurchmesser min./max.

5-31 mm

Länge

103 mm

Schaftdurchmesser

9 mm

Typbezeichnung

SMART STEP

Schneidstoff

HSS

Schaftform

3-Flächenschaft

Oberfläche

Unbeschichtet

Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für Ø 40,0 - 61,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 40,0 - 61,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 15 110 80
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 15 110 80
≤ 900 N/mm² 11 85 55
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 15 110 80
≤ 900 N/mm² 11 85 55
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1300 N/mm² 9 70 45
Nitrierstähle ≤ 1300 N/mm² 9 70 45
Werkzeugstähle ≤ 1300 N/mm² 9 70 45
Schnellarbeitsstähle ≤ 1300 N/mm² 9 70 45
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 15 110 80
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 12 90 60
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 18 140 90
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 17 140 90
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 17 140 90
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 18 140 90
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 17 140 90
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 26 200 130
Kunststoffe, thermoplastisch 24 190 125
Schnittwerte
Für Ø 24,0 - 40,0 und Ø 36,0 - 50,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 24,0 - 40,0
Art.
Ø 36,0 - 50,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
≤ 900 N/mm² 11 140 85 95 70
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
≤ 900 N/mm² 11 140 85 95 70
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1300 N/mm² 9 120 75 80 60
Nitrierstähle ≤ 1300 N/mm² 9 120 75 80 60
Werkzeugstähle ≤ 1300 N/mm² 9 120 75 80 60
Schnellarbeitsstähle ≤ 1300 N/mm² 9 120 75 80 60
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 15 200 120 130 100
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 12 160 100 105 75
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 18 250 150 150 110
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 17 250 150 150 110
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 17 250 150 150 110
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 18 250 150 150 110
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 17 250 150 150 110
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 26 350 200 230 160
Kunststoffe, thermoplastisch 24 350 200 220 150
Schnittwerte
Für Ø 5,0 - 31,0 und Ø 16,0 - 30,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 5,0 - 31,0
Art.
Ø 16,0 - 30,5
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
≤ 900 N/mm² 11 700 110 200 110
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
≤ 900 N/mm² 11 700 110 200 110
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1300 N/mm² 9 550 100 180 100
Nitrierstähle ≤ 1300 N/mm² 9 550 100 180 100
Werkzeugstähle ≤ 1300 N/mm² 9 550 100 180 100
Schnellarbeitsstähle ≤ 1300 N/mm² 9 550 100 180 100
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 15 950 150 290 150
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 12 750 120 240 125
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 18 1100 200 360 200
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 17 1100 200 360 200
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 17 1100 200 360 200
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 18 1100 200 360 200
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 17 1100 200 360 200
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 26 1600 300 550 300
Kunststoffe, thermoplastisch 24 1500 250 500 250
Schnittwerte
Für Ø 3,0 - 14,0 und Ø 5,0 - 20,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 3,0 - 14,0
Art.
Ø 5,0 - 20,0
Art. und
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1300 N/mm² 9 900 200 550 140
Nitrierstähle ≤ 1300 N/mm² 9 900 200 550 140
Werkzeugstähle ≤ 1300 N/mm² 9 900 200 550 140
Schnellarbeitsstähle ≤ 1300 N/mm² 9 900 200 550 140
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 15 1500 350 950 250
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 12 1250 270 750 190
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 26 2600 600 1600 400
Kunststoffe, thermoplastisch 24 2500 550 1500 400
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen