Blechschraube Flachkopf DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), TX Linsenkopf, Form C
DIN 7981 Stahl verzinkt Linsenkopf TX Form C
SHR-LIKPF-DIN7981-C-TX25-(A2K)-4,8X9,5
Art.-Nr.
0115404895
EAN 4055375286333
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
Oberfläche | Verzinkt |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 9,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,55 mm |
Innenantrieb | TX25 |
DIN | 7981 |
Kopfform | Linsenkopf |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Normen | DIN 7981 |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | C |