Blechschraube Flachkopf DIN 7981 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), TX Linsenkopf, Form F
DIN 7981 Stahl verzinkt Linsenkopf TX Form F
SHR-LIKPF-DIN7981-F-TX25-(A2K)-5,5X13
Art.-Nr. 0115505513
EAN 4052703354450
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
Oberfläche | Verzinkt |
Form | F |
Nenndurchmesser (d1) | 5,5 mm |
Länge (l1) | 13 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,95 mm |
Innenantrieb | TX25 |
DIN | 7981 |
Kopfform | Linsenkopf |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Normen | DIN 7981 |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | F |