Blechschraube Linsenkopf ISO 7049, Stahl, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)
ISO 7049 Stahl Zink-Nickel schwarz H Form F
SHR-LIKPF-ISO7049-F-H2-(ZNBHL)-4,8X13
Art.-Nr.
4254694813
EAN 4056807482606
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
Oberfläche | Zink-Nickel schwarz |
Form | F |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 13 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,7 mm |
Innenantrieb | H2 |
Kopfform | Linsenkopf |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Normen | ISO 7049 |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | F |