Blechschraube Linsenkopf mit Flansch BS 4174, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), PZ-Antrieb, Linsenkopf, Form C
BS 4174 Stahl verzinkt Z Form C
SHR-LIKPF-FLSH-BS4174C-Z2-(A2K)-ST4,8X13
Art.-Nr. 494654813
EAN 7319006197595
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
Normen | BS 4174 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Linsenkopf |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 13 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 11,38 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,90 mm |
Antriebart | Z |
Innenantrieb | Z2 |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
| Gewindegröße | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Blechdicke min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Bleckdicke max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Vorbohr ∅ (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |