Blechschraube Linsenkopf mit Flansch
WN 113 Stahl Zink-Nickel schwarz AW Flansch Liko C
SHR-LIKPF-FLSH-C-AW20-(ZNBHL)-4,2X13
Art.-Nr. 011304213
EAN 4056807857466
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
Oberfläche | Zink-Nickel schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
Kopfform | Linsenkopf mit Bund |
Nenndurchmesser (d1) | 4,2 mm |
Länge (l1) | 13 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 11 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,8 mm |
Antriebart | AW |
Innenantrieb | AW20 |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |