Blechschraube Linsenkopf mit Flansch
WN 113 Stahl Zink-Nickel schwarz AW Flansch Liko C
SHR-LIKPF-FLSH-C-AW20-(ZNBHL)-4,2X19
Art.-Nr. 011304219
EAN 4056807857480
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Zink-Nickel schwarz  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Form  | C  | 
Kopfform  | Linsenkopf mit Bund  | 
Nenndurchmesser (d1)  | 4,2 mm  | 
Länge (l1)  | 19 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 11 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 2,8 mm  | 
Antriebart  | AW  | 
Innenantrieb  | AW20  | 
Gewindeart  | Blechschraubengewinde  | 
Gewindeausführung  | Vollgewinde  |