Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blechschraube Linsenkopf mit Flansch

WN 113 Stahl Zink-Nickel schwarz AW Flansch Liko C
SHR-LIKPF-FLSH-C-AW20-(ZNBHL)-4,2X9,5

Art.-Nr. 011304295

EAN 4056807857534

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blechschraube Linsenkopf mit Flansch

Art.-Nr. 011304295

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Nickel schwarz

RoHS-konform

Ja

Form

C

Kopfform

Linsenkopf mit Bund

Nenndurchmesser (d1)

4,2 mm

Länge (l1)

9,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

11 mm

Kopfhöhe (k1)

2,8 mm

Antriebart

AW

Innenantrieb

AW20

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen