Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blechschraube Linsenkopf mit Spitze

DIN 7981 Edelstahl A4 Linsenkopf TX Form C
SHR-LIKPF-AEDIN7981-C-TX25-A4-4,8X19

Art.-Nr. 012784819

EAN 4045727328996

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blechschraube Linsenkopf mit Spitze

Art.-Nr. 012784819

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A4, TX-Antrieb, Form C
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

19 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,5 mm

Kopfhöhe (k1)

3,55 mm

Innenantrieb

TX25

DIN

7981

Kopfform

Linsenkopf

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Normen

DIN 7981

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

C

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen