Blechschraube Linsenkopf mit Spitze
DIN 7981 Edelstahl A4 Linsenkopf TX Form C
SHR-LIKPF-DIN7981-C-TX20-A4-4,2X22
Art.-Nr.
012784222
EAN 4049557778044
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Edelstahl A4, TX-Antrieb, Form C
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Nenndurchmesser (d1) | 4,2 mm |
Länge (l1) | 22 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,1 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,05 mm |
Innenantrieb | TX20 |
DIN | 7981 |
Kopfform | Linsenkopf |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Normen | DIN 7981 |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | C |