Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blechschraube Linsensenkkopf ISO 7051, Stahl, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

ISO 7051 Stahl Zink-Nickel schwarz H Form C
SHR-LISEKPF-ISO7051-C-H2-(ZNBHL)-3,5X22

Art.-Nr. 425663522

EAN 4056807858302

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blechschraube Linsensenkkopf ISO 7051, Stahl, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

Art.-Nr. 425663522

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 7051

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Nickel schwarz

Form

C

Kopfform

Linsensenkkopf

Antriebart

H

Innenantrieb

H2

Nenndurchmesser (d1)

3,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

6,8 mm

Länge (l1)

22 mm

Kopfhöhe (k1)

2,1 mm

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen