Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blechschraube Linsensenkkopf

ISO 7051 Stahl Zink-Nickel schwarz H Form C
SHR-LISEKPF-ISO7051-C-H1-(ZNBHL)-2,9X25

Art.-Nr. 425662925
EAN 4056807858258

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blechschraube Linsensenkkopf

Art.-Nr. 425662925

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 7051, Stahl, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Standards

ISO 7051

Material

Stahl

Surface

Zink-Nickel schwarz

Form

C

Head type

Linsensenkkopf

Drive type

H

Internal drive

H1

Nenndurchmesser (d1)

2.9 mm

Head diameter (dk)

5.5 mm

Length (l1)

25 mm

Head height (k1)

1.7 mm

Thread type

Blechschraubengewinde

Thread design

Vollgewinde

Product class

A

RoHS-compliant

Ja

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen