Blechschraube Linsensenkkopf
ISO 7051 Stahl Zink-Nickel schwarz H Form C
SHR-LISEKPF-ISO7051-C-H2-(ZNBHL)-3,5X13
Art.-Nr.
425663513
EAN 4056807858272
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 7051, Stahl, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | ISO 7051 |
Werkstoff | Stahl |
Overflade | Zink-Nickel schwarz |
Form | C |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Antriebart | H |
Innenantrieb | H2 |
Nenndurchmesser (d1) | 3.5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6.8 mm |
Länge (l1) | 13 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2.1 mm |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |
Gewindegröße | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
Blechdicke min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
Bleckdicke max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
Vorbohr ∅ (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |