Blechschraube Senkkopf DIN 7982, Stahl, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H2-(ZNBHL)-3,9X13
Art.-Nr. 425563913
EAN 4056807481913
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 3,9 mm |
Länge (l1) | 13 mm |
Innenantrieb | H2 |
Antriebart | H |
Kopfform | Senkkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | C |
