Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blechschraube Senkkopf H Form F ISO 7050 Edelstahl A2 70

ISO 7050 Edelstahl A2 20H Senkkopf H Form F
SHR-SEKPF-ISO7050-F-H3-A2-20H-5,5X38

Art.-Nr. 011695538
EAN 4060052286728

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blechschraube Senkkopf H Form F ISO 7050 Edelstahl A2 70

Art.-Nr. 011695538

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweisersetzt die DIN 7982
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Härteklasse

20H

Form

F

Nenndurchmesser (d1)

5,5 mm

Länge (l1)

38 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,3 mm

Kopfhöhe (k1)

3,0 mm

Innenantrieb

H3

Antriebart

H

Kopfform

Senkkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

F

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen