Blechschraube Senkkopf
DIN 7982 Stahl gelb verzinkt Senkkopf H Form C
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H2-(A2C)-3,5X9,5
Art.-Nr.
011603595
EAN 4024835719667
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 7982, Stahl, gelb verzinkt (A2C). Mit Kreuzschlitz.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 3,5 mm |
Länge (l1) | 9,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,1 mm |
Innenantrieb | H2 |
Antriebart | H |
Kopfform | Senkkopf 80 Grad |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Spitzenform | C |