Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blechschraube Senkkopf

DIN 7982 Stahl gelb verzinkt Senkkopf H Form C
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H2-(A2C)-3,9X9,5

Art.-Nr. 011603995
EAN 4047376808829

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blechschraube Senkkopf

Art.-Nr. 011603995

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7982, Stahl, gelb verzinkt (A2C). Mit Kreuzschlitz.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

3,9 mm

Länge (l1)

9,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,5 mm

Kopfhöhe (k1)

2,3 mm

Innenantrieb

H2

Antriebart

H

Kopfform

Senkkopf 80 Grad

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen