Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blechschrauben Linsenkopf DIN 7981 / Linsensenkkopf DIN 7983 Verzinkt Sortiment

DIN 7981/7983 Stahl verzinkt Linsenkopf H Sysko
SHR-BL-SYSKO-DIN7981/7983-ST-1500TLG

Art.-Nr. 5964011501

EAN 4058794221039

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blechschrauben Linsenkopf DIN 7981 / Linsensenkkopf DIN 7983 Verzinkt Sortiment

Art.-Nr. 5964011501

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

1.500-teilig im System-Koffer 4.4.1. Blechschrauben Linsenkopf DIN7981-C / Blechschrauben Linsensenkkopf DIN 7983-C, Kreuzschlitz H, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Sortiment mit 1.500 Teilen


  • Je 50 Blechschrauben Linsenkopf 4,8 x 16 / 19 / 22

  • Je 50 Blechschrauben Linsensenkkopf 4,8 x 19 / 22 / 25

  • Je 100 Blechschrauben Linsenkopf 4,2 x 13 / 16 / 19

  • Je 100 Blechschrauben Linsensenkkopf 4,2 x 16 / 19 / 22

  • Je 100 Blechschrauben Linsenkopf 3,5 x 9,5 / 13 / 16

  • Je 100 Blechschrauben Linsensenkkopf 3,5 x 13 / 16 / 19
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1500 STK

Normen

DIN 7981, DIN 7983

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Blechschrauben Linsenkopf DIN 7981 / Linsensenkkopf DIN 7983 Verzinkt Sortiment inklusive:
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze

SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2K)-3,5X13

Beschreibung:
3,5 x 13 mm
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze

SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2K)-3,5X16

Beschreibung:
3,5 x 16 mm
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze

SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2K)-3,5X9,5

Beschreibung:
3,5 x 9,5 mm
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze

SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X13

Beschreibung:
4,2 x 13 mm
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze

SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X16

Beschreibung:
4,2 x 16 mm
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze

SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X19

Beschreibung:
4,2 x 19 mm
Menge: 100 x
50 x
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze

SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,8X16

Beschreibung:
4,8 x 16 mm
Menge: 50 x
50 x
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze

SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,8X19

Beschreibung:
4,8 x 19 mm
Menge: 50 x
50 x
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze

SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,8X22

Beschreibung:
4,8 x 22 mm
Menge: 50 x
100 x
Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7983, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, Kreuzschlitz H

SHR-LISEKPF-DIN7983-C-H2-(A2K)-3,5X13

Menge: 100 x
100 x
Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7983, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, Kreuzschlitz H

SHR-LISEKPF-DIN7983-C-H2-(A2K)-3,5X16

Menge: 100 x
100 x
Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7983, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, Kreuzschlitz H

SHR-LISEKPF-DIN7983-C-H2-(A2K)-3,5X19

Menge: 100 x
100 x
Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7983, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, Kreuzschlitz H

SHR-LISEKPF-DIN7983-C-H2-(A2K)-4,2X16

Menge: 100 x
100 x
Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7983, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, Kreuzschlitz H

SHR-LISEKPF-DIN7983-C-H2-(A2K)-4,2X19

Menge: 100 x
100 x
Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7983, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, Kreuzschlitz H

SHR-LISEKPF-DIN7983-C-H2-(A2K)-4,2X22

Menge: 100 x
50 x
Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7983, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, Kreuzschlitz H

SHR-LISEKPF-DIN7983-C-H2-(A2K)-4,8X19

Menge: 50 x
50 x
Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7983, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, Kreuzschlitz H

SHR-LISEKPF-DIN7983-C-H2-(A2K)-4,8X22

Menge: 50 x
50 x
Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7983, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, Kreuzschlitz H

SHR-LISEKPF-DIN7983-C-H2-(A2K)-4,8X25

Menge: 50 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen