Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blind-Einnietschraube mit Senkkopf

Blind-Einnietschraube Stahl verzinkt Senkkopf
BLZ-NT-SEKPF-(A2K)-(1,5-2,9)-M5X10

Art.-Nr. 094871510

EAN 4011231867108

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blind-Einnietschraube mit Senkkopf

Art.-Nr. 094871510

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Senkkopf, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
  • Für hochbelastbare Schraubgewinde in dünnwandigen Materialien

  • Erfüllen Funktionen von normalen Schrauben, die aufgeschweißt oder rückwärtig eingeführt werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M5

Nietdurchmesser (d1)

6,5 mm

Gewindelänge ungesetzt (l1)

8 mm

Gewindelänge gesetzt (l1)

10 mm

Hülsenlänge

10 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,9 mm

Kopfhöhe (k1)

1,4 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Klemmbereich min./max.

1,5-2,8 mm

Anziehdrehmoment

6 Nm

Zugkraft max.

8000 N

Scherbruchlast

9500 N

Kopfform

Senkkopf

Bohrlochdurchmesser

6,6 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku-Einnietmutterngerät ANG 310

EINNTMUGER-AKKU-ANG310-KOFFR-1X2,0AH

Zum kabellosen Verarbeiten von Einnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und M6 Edelstahl.
x 1 St.
Einnietmuttern-Setzzange HES 510 N

EINNTMUZANG-HES510N-F.MU/NT-(M5-M10)

Handeinnietmuttern-Setzzange mit Drillstab und Schnellwechselsystem zur Verarbeitung von Einnietmuttern (M5-M10) und Einnietschrauben (M5-M8)