Blind-Einnietschraube mit Senkkopf
Blind-Einnietschraube Stahl verzinkt Senkkopf
BLZ-NT-SEKPF-(A2K)-(1,5-3,4)-M6X15
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Senkkopf, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
- Für hochbelastbare Schraubgewinde in dünnwandigen Materialien
- Erfüllen Funktionen von normalen Schrauben, die aufgeschweißt oder rückwärtig eingeführt werden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M6 |
Nietdurchmesser (d1) | 7,7 mm |
Gewindelänge ungesetzt (l1) | 13,5 mm |
Gewindelänge gesetzt (l1) | 15 mm |
Hülsenlänge | 11 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Klemmbereich min./max. | 1,5-3,2 mm |
Anziehdrehmoment | 11 Nm |
Zugkraft max. | 9500 N |
Scherbruchlast | 12000 N |
Kopfform | Senkkopf |
Bohrlochdurchmesser | 7,8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!