Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Alu/A2 mittelfest
NT-ALU/A2-(14,5-16,5)-4,0X20,0
Art.-Nr. 093924 20
EAN 4063275260704
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4 x 20 mm |
Klemmbereich min./max. | 14,5-16,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,4 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,1-4,2 mm |
Scherbruchlast | 1250 N |
Zugbruchlast | 1800 N |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Bohrlochdurchmesser | 4,1 mm |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 2,20 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!