Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Alu/A2 mittelfest
NT-ALU/A2-(3,0-4,5)-5,0X8,0
Art.-Nr. 093925 8
EAN 4046777063493
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
|  | |
| Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 5 x 8 mm | 
| Klemmbereich min./max. | 3,0-4,5 mm | 
| Kopfdurchmesser (dk) | 9,5 mm | 
| Kopfhöhe (k1) | 1,6 mm | 
| Bohrlochdurchmesser min./max. | 5,1-5,2 mm | 
| Scherbruchlast | 2150 N | 
| Zugbruchlast | 3100 N | 
| Werkstoff Hülse | Aluminium | 
| Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 | 
| Oberfläche Hülse | Blank | 
| Oberfläche Dorn | Blank | 
| Bohrlochdurchmesser | 5,1 mm | 
| RoHS-konform | Ja | 
| Kopfform | Flachkopf | 
| Dorndurchmesser (dm) | 2,65 mm | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!