Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blindniet Flachkopf

Blindniet Flachkopf Edelstahl A2/Edelstahl A2
NT-FL-A2/A2-(4,0-6,0)-5,0X10

Art.-Nr. 093195010

EAN 4052703475780

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blindniet Flachkopf

Art.-Nr. 093195010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hülse: Edelstahl A2, Dorn: Edelstahl A2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

5 x 10 mm

Klemmbereich min./max.

4,0-6,0 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,5 mm

Kopfhöhe (k1)

1,2 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

5,1-5,2 mm

Scherbruchlast

5000 N

Zugbruchlast

6500 N

Werkstoff Hülse

Edelstahl A2

Werkstoff Dorn

Edelstahl A2

Oberfläche Hülse

Blank

Oberfläche Dorn

Blank

Bohrlochdurchmesser

5,1 mm

Normen

WN 931

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Dorndurchmesser (dm)

2,9 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102

NTGER-DL-(PNG 102)-6,3BAR-(D2,4-5MM)

Handliches, kompaktes Druckluftgerät mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebeschalters für die Verarbeitung von Blindnieten.
x 1 St.
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122

NTGER-DL-(PNG 122)-7BAR-(D2,4-6,4MM)

Handliches, kompaktes Druckluftgerät mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebeschalters für die Verarbeitung von Blindnieten
x 1 St.
Hebelnietgerät HNG 26 N

NTGER-HBL-HNG26N-(3,0-6,4MM)

Blindniet-Setzgerät zur Verarbeitung von Blindnieten Ø 3,0-6,4 mm
x 1 St.
Hebelnietgerät HNG 28 N

NTGER-HBL-HNG28N-(3,0-6,4MM)

Blindniet-Setzgerät mit variabel einstellbarer Hebelnietlänge (4 Positionen) zur Verarbeitung von Blindnieten Ø 3,0-6,4 mm
x 1 St.
Handnietzange Kombi Sortiment 15-teilig

EINNTNUZANG-SYSKO-KOMBI

Für die Verarbeitung von Blindnieten und Einnietmuttern.