Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf A2/A2 mittelfest
NT-FL-A2/A2-(5,0-7,0)-4X12,5
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Edelstahl A2, Dorn: Edelstahl A2
- Einführungsfasen
- Einzigartiges Verformungsverhalten
- Dornverriegelung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4 x 12,5 mm |
Klemmbereich min./max. | 5,0-7,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,4 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,1-4,2 mm |
Scherbruchlast | 4800 N |
Zugbruchlast | 4000 N |
Werkstoff Hülse | Edelstahl A2 |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Normen | WN 913 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 2,6 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!