Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Edelstahl A4/Edelstahl A4
NT-FL-A4/A4-(2,0-4,0)-5,0X8
Art.-Nr. 51411508
EAN 4050641677891
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Edelstahl A4, Dorn: Edelstahl A4.
Standard-Nietbereich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 5 x 8 mm |
Klemmbereich min./max. | 2,0-4,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,1 mm |
Scherbruchlast | 4430 N |
Zugbruchlast | 5480 N |
Werkstoff Hülse | Edelstahl A4 |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A4 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Bohrlochdurchmesser | 5,1 mm |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 2,9 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!