Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blindniet Flachkopf

Blindniet Flachkopf Alu/A2
NT-FL-ALU/A2-(1,5-3)-4X6

Art.-Nr. 09394 6

EAN 4038898965534

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blindniet Flachkopf

Art.-Nr. 09394 6

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

4 x 6 mm

Klemmbereich min./max.

1,5-3,0 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,0 mm

Kopfhöhe (k1)

1,0 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

4,1-4,3 mm

Scherbruchlast

1300 N

Zugbruchlast

1900 N

Werkstoff Hülse

Aluminium

Werkstoff Dorn

Edelstahl A2

Oberfläche Hülse

Blank

Oberfläche Dorn

Blank

Bohrlochdurchmesser

4,1 mm

Normen

WN 939

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Dorndurchmesser (dm)

2,2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen