Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blindniet Flachkopf

Blindniet Flachkopf Alu/Edelstahl A2 Mehrbereich
NT-FL-ALU/A2-(1,6-6,3)-4,8X10

Art.-Nr. 0915884810

EAN 4049557503813

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blindniet Flachkopf

Art.-Nr. 0915884810

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hülse: Aluminium AIMg 2,5, Dorn: Edelstahl A2

Mehrbereichsblindniet



Eigenschaften der ZEBRA Blindniete


  • Hohe Qualität der Nietverbindung

Saubere, feste Schließbildung


Zuverlässige, patentierte Nietdornverriegelung


Konstant hohe Zug- und Scherfestigkeiten


Hochfeste Nietverbindungen, schlagfest und spritzwasserdicht


Große Schaftausdehnung


Maximale Bohrlochfüllung, auch bei zu groß gebohrten Bohrlöchern


  • Typenbeschränkung durch großen Klemmlängenbereich

Reduzierung der Typenvielfalt in der Lagerhaltung


Weniger Fehlerquellen in der Verarbeitung

Hinweis

Bauaufsichtliche Zulassung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

4,8 x 10 mm

Klemmbereich min./max.

1,6-6,3 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,6 mm

Kopfhöhe (k1)

1,6 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

4,9-5,1 mm

Scherbruchlast

1600 N

Zugbruchlast

2400 N

Werkstoff Hülse

Aluminium

Werkstoff Dorn

Edelstahl A2

Oberfläche Hülse

Blank

Oberfläche Dorn

Blank

Normen

WN 915

Zulassung

DIBt Z-14.1-4 und Z-14.1-537

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Dorndurchmesser (dm)

2,7 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102

NTGER-DL-(PNG 102)-6,3BAR-(D2,4-5MM)

Handliches, kompaktes Druckluftgerät mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebeschalters für die Verarbeitung von Blindnieten.
x 1 St.
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122

NTGER-DL-(PNG 122)-7BAR-(D2,4-6,4MM)

Handliches, kompaktes Druckluftgerät mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebeschalters für die Verarbeitung von Blindnieten
x 1 St.
Handnietzange mit langem Mundstück

ZANG-HNDNT-(LANGES-MUNDSTK)

Zum Verarbeiten von Blindnieten-Ø 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm aus Aluminium, Kupfer, Stahl und Edelstahl
x 1 St.
Hebelnietgerät HNG 26 N

NTGER-HBL-HNG26N-(3,0-6,4MM)

Blindniet-Setzgerät zur Verarbeitung von Blindnieten Ø 3,0-6,4 mm
x 1 St.
Hebelnietgerät HNG 28 N

NTGER-HBL-HNG28N-(3,0-6,4MM)

Blindniet-Setzgerät mit variabel einstellbarer Hebelnietlänge (4 Positionen) zur Verarbeitung von Blindnieten Ø 3,0-6,4 mm
x 1 St.
Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE

NTGER-AKKU-(ANG 18 COMPACT)-KARTON

Zum kabellosen Verarbeiten von Blindnieten aller Werkstoffe von 2,4 bis 4,8 mm Durchmesser
x 1 St.
Handnietzange Kombi Sortiment 15-teilig

EINNTNUZANG-SYSKO-KOMBI

Für die Verarbeitung von Blindnieten und Einnietmuttern.