Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Alu/A2 mittelfest
NT-FL-ALU/A2-(4,5-11,0)-4,8X15
Art.-Nr. 091448 110
EAN 4052712836336
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4,8 x 15 mm |
Klemmbereich min./max. | 4,5-11,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,6 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,9-5,1 mm |
Scherbruchlast | 1500 N |
Zugbruchlast | 2300 N |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Bohrlochdurchmesser | 4,9 mm |
Normen | WN 914 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 2,7 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!